オルソグラス(R) II 6号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード41082143品番191106
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)サイズ6号寸法(幅Wmm×長さLm)150×4.5アズワン品番8-8914-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする