1530SP-0 マイクロポア(TM)サージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41082825

マイクロポア(TM)サージカルテープ

(2件のレビュー)
内容量1箱(12巻)
テープ幅(mm)12.5
内容量1箱(12巻)注文コード41082825品番1530SP-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。

材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)9.1寸法(幅Wmm×長さLm)12.5×9.1アズワン品番0-5200-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41082834
2024-08-20
用途: 万能絆創膏
その他業種

斜めにしても肌に沿う。柔らかに滑らかに密着し、剥がれにくい。通気性が良く、水濡れにも強い。剥がした場合も肌荒れ、かぶれが少ない。

対象商品 : 41083053
2024-04-18
用途: 色々

コスト的には高級だが満足度として。病院で使っていたので信頼性はあるのみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする