※メッキファスナー付きポケット
ジーベック
1251 スムースロン 半袖ブルゾン(春夏用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ストーンブラック
アラスカグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41082894
品番
1251
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
色
シルバーグレー
サイズ
S
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット、内ポケット付
種別
半袖ブルゾン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
61
生地
ドビークロス
色番
22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。