曜日別特売
1527SP-1 トランスポア(TM)サージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41082904

トランスポア(TM)サージカルテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(6巻)注文コード41082904品番1527SP-1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。

材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1寸法(幅Wmm×長さLm)25.0×9.1アズワン品番0-5202-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする