ジーベック
1252 スムースロン 半袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
4L
5L
S
3L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ストーンブラック
アラスカグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41083122
品番
1252
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
色
シルバーグレー
サイズ
L
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット
種別
半袖シャツ
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
75
生地
ドビークロス
色番
22
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。