曜日別特売
1252 1252 スムースロン 半袖シャツ(春夏用) ジーベック 41083287

1252 スムースロン 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
アラスカグリーン
内容量1枚注文コード41083287品番1252
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。

アラスカグリーンサイズ3L仕様脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット種別半袖シャツシリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)81生地ドビークロス色番603袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083122
2020-06-02
用途: 鉄道メンテナンス作業時
萩尾軌道工業株式会社

通気性が良く、汗で濡れても乾きが良いので春・夏用としては満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする