ジーベック
1240プリーツロン 長袖ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ストーンブラック
アラスカグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41083366
品番
1240
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
特殊カッティングで腕の動きがスムーズ。夜も安心の反射材付き。
色
シルバーグレー
サイズ
4L
仕様
XEカット、プリーツロン、袖口ボタン、胸オリジナルシリコン引き手、シリコンスライダー引き手、胸スリット内反射材、メッキファスナー付胸ポケット
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
56.5
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
71
生地
裏綿ツイル
色番
22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。