曜日別特売
1250E 1250 スムースロン スラックス(春夏用) ジーベック 41083612

 

1250E 1250 スムースロン スラックス(春夏用) ジーベック 41083612
1250E 1250 スムースロン スラックス(春夏用) ジーベック 41083612
1250E 1250 スムースロン スラックス(春夏用) ジーベック 41083612

1250 スムースロン スラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード41083612品番1250E
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。

シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)100種別スラックスシリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ドビークロス色番22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083585
2018-04-12
用途: 現場監理時
小平建築設計事務所サービス業

軽さは有るが、その分生地が薄いので透けて見えてしまうのを防ぐと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする