曜日別特売
1250E 1250 スムースロン スラックス(春夏用) ジーベック 41083917

1250 スムースロン スラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アラスカグリーン
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード41083917品番1250E
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。

アラスカグリーン股下(cm)80ウエスト(cm)110種別スラックスシリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ドビークロス色番603
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41083585
2018-04-12
用途: 現場監理時
小平建築設計事務所サービス業

軽さは有るが、その分生地が薄いので透けて見えてしまうのを防ぐと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする