ナビス(アズワン)
スムース防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
SMブルー
SMクリーム
SMブルー
SMピンク
SMホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41084426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肌触りが良く、耐久性に優れています。伸縮性に優れた防水シーツです。洗濯してもシワになりにくく取り扱いが容易です。
色
SMブルー
仕様
巻き込み型
材質
ポリエステル100%
アズワン品番
8-7089-02
幅×長さ(mm)
900×1450
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可