1242E 1242プリーツロン スラックス(秋冬用) ジーベック 41084486

1242E 1242プリーツロン スラックス(秋冬用) ジーベック 41084486
1242E 1242プリーツロン スラックス(秋冬用) ジーベック 41084486

1242プリーツロン スラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード41084486品番1242E
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊カッティングで腕の動きがスムーズ。夜も安心の反射材付き。

シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)115種別スラックスシリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル色番22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする