曜日別特売
HA-416 ホットエース 防寒ソックス (先丸・薄手) おたふく手袋 41085256

ホットエース 防寒ソックス (先丸・薄手)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード41085256品番HA-416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590

ホットエース。ウエットスーツであたたかい!保温性抜群。
両面のナイロンジャージがやわらか素材。
のびのび素材で靴下の上に履くタイプ。通気性も考慮しムレにくい、冷寒地の作業の必需品。
足の感覚を損なわない薄手ハーフタイプ。靴下の上から履けます。

ブラックサイズ(cm)25~27厚さ(mm)0.8サイズLかかとからの長さ(cm)18種類先丸混率(%)クロロプレンゴム90、ナイロン10機能防寒性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41085265
2021-04-21
用途: 就寝時
サービス業

就寝時、足の冷え対策で購入しました。
素晴らしかったのですが、もう少し大きめのサイズがあったら嬉しかったです。

対象商品 : 41085256
2019-10-03
用途: 真冬の釣り

中に極薄の靴下をはいて、これをはくと抜群。薄いのがいい。短さもいい。
小穴がない防水用があると更によい。

対象商品 : 41085256
2019-12-25
用途: バイクでの通勤に防寒対策
運輸・通信業

通気性が悪く蒸れるのが残念です。
フィット感はバッチリです。

対象商品 : 41085256
2018-01-24
用途: 真冬の釣り

内側に極薄の綿か合繊の靴下をはくと抜群。釣り具屋のウレタン靴下よりも相当薄いのに暖かい。短めで使いやすい。通気の小穴が付いているが、長靴の中にはくのだから十分。

対象商品 : 41085265
2017-12-30
用途: 室内作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

防水靴を履いてもいないのに蒸れ、その汗が冷えて更に足が冷たくなります。

対象商品 : 41085265
2016-07-05
用途: 作業

厳冬期にソックスの上にはきましたが、あまり変わらなかったような気がします。

対象商品 : 41085256
2016-02-08
用途: 交通誘導員
サービス業

屋外で作業するため、とても寒く足元の保温のため購入しました。
雨の防水が出来ればと思いましたが、足の甲の部分穴があり防水出来るかは
わかりません。

対象商品 : 41085256
2015-12-28
用途: 外作業

寒い時靴下のうえに履いています寒さが全然違います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする