TRUSCO
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4056個
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41087575
品番
VTL87
参考基準価格(税別)
¥130,620
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-40 56個
幅(mm)
670
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1700
仕様
セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番
266-1373
質量(kg)
33
色
グリーン
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません