VTLW55 ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCO 41087785

VTLW55 ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCO 41087785
VTLW55 ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCO 41087785
VTLW55 ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCO 41087785

ツーリングワゴン片面移動式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
収納数(ホルダ)BT・NT-50 25個
奥行(mm)585
間口(mm)675
段数5段
内容量1台注文コード41087785品番VTLW55
参考基準価格(税別)¥104,850販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。

仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
高さ(mm)1225奥行(mm)585間口(mm)675段数5段均等荷重(kg)320トラスコ品番266-0946質量(kg)34.7グリーン材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)収納数(ホルダ)BT・NT-50 25個均等積載量(kg/段)80引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする