曜日別特売
TLK4BB 傘型回転センター TRUSCO 41087916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLK4BB 傘型回転センター TRUSCO 41087916
TLK4BB 傘型回転センター TRUSCO 41087916

傘型回転センター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンクMT4
全長(mm)205
内容量1個注文コード41087916品番TLK4BB
参考基準価格(税別)¥269,190販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ベアリング入りです。

用途
管の中心穴のセンター用具として。
全長(mm)205シャンクMT4トラスコ品番465-5028材質機械構造用炭素鋼(S45C)質量(kg)16先端径(mm)90仕上処理焼き入れ研磨品外径(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする