※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク
MT6
MT4
MT5
MT6
MT7
全長(mm)
305
205
233
250
296
287
305
350
375
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41087961
品番
TLK6B
参考基準価格(税別)
¥722,570
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
ベアリング入りです。
用途
管の中心穴のセンター用具として。
全長(mm)
305
シャンク
MT6
トラスコ品番
465-5079
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
質量(kg)
32
先端径(mm)
120
仕上処理
焼き入れ研磨品
外径(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません