ANS143PL 日陶 高速スタンプミル ANS-143PL 日陶科学 41089036

日陶 高速スタンプミル ANS-143PL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41089036品番ANS143PL
参考基準価格(税別)¥468,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。

電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)ストローク数(min)100/120(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3695アズワン品番1-299-01
注意
※本体にはウス・ハンマー・シリコンカバーが標準付属品として含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする