コンテック(KONTEC)
フレキシブルLEDポケットライト グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41089238
品番
KE-153
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
電源
単4乾電池×1個(別売)
色
グリーン
材質
本体/ABS樹脂、アーム/スチール
付属品
電池交換用精密ドライバー×1本
寸法(mm)
49×17×80
質量(g)
約35
アーム長さ(mm)
約80
光源
白色LED×1個
アズワン品番
8-6439-03
明るさ
2段階調整(約22/約5ルーメン)