曜日別特売
FJ-T002IS 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D 41089912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台ひょう量2000kg注文コード41089912品番FJ-T002IS
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65
使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。
オートパワーオフ機能
操作が容易なリモコン式
大きく見易い表示部
バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)
下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)

用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル最小表示(kg)1質量(kg)約16電源バッテリ:リチウムイオン電池(本体より取り外し可能)、充電用ACアダプタ:AC100V、50/60Hz最小表示/目量(mm)0.5kg外形寸法D(mm)253付属品ACアダプタ、リモコン、単四形乾電池(2個)、バッテリパック(2個)、充電器、取扱説明書仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%トラスコ品番456-5444材質アルミニウム、スチールひょう量2000kg精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示7セグメントLED外形寸法W(mm)219外形寸法H(mm)517±2文字高(mm)30動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65電池寿命約70時間最大風袋量ひょう量まで
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする