アルケア
アンシルク(R)・ビバナス(ハイソックス) L ホワイト 1箱(1足入)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1足)
注文コード
41090184
品番
18301
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
L
アズワン品番
8-1168-03
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
36~42
性別
婦人用
圧迫圧(hPa)
足首/19(14mmHg)