曜日別特売
NBST-215 移乗機能付ストレッチャー 635×1965×510~910 日進医療器(車イス) 41090534

NBST-215 移乗機能付ストレッチャー 635×1965×510~910 日進医療器(車イス) 41090534
NBST-215 移乗機能付ストレッチャー 635×1965×510~910 日進医療器(車イス) 41090534
NBST-215 移乗機能付ストレッチャー 635×1965×510~910 日進医療器(車イス) 41090534

移乗機能付ストレッチャー 635×1965×510~910

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1個注文コード41090534品番NBST-215
参考基準価格(税別)¥434,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
付属品ガートル棒、ガートル受け金具(2ヶ所)、ボンベ架(横型)、カゴ、患者固定用ベルト(2本)材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マット/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ質量(kg)約70キャスターΦ150mmスチール製(トータルロック付き)耐荷重150kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910アズワン品番0-6477-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする