KRF15A-V-02 ドライポンプ オリオン機械 41090682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライポンプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台注文コード41090682品番KRF15A-V-02
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。

用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ仕様バキュームトラスコ品番462-6681種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×249×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)84000/86000排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280騒音値(dB)(50/60Hz)62RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
※設計排気量は容積から求めた理論値。
※ポンプ到達圧力で実使用することはできません、60KPa以下で御使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする