- 仕様
- 静電容量 = 100pF
電圧 = 630V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = ±30ppm/℃
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応