TRUSCO
溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41092423
品番
YFBSB
参考基準価格(税別)
¥35,420
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色
ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×2000
付属品
接続パーツ3個付
仕様
樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番
328-9605
形状
キャスター式
質量(kg)
5.9
タイプ
接続型
キャスター径(Φmm)
50
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
0.35
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
注意
※YFAS・YFBS接続型のみでは自立いたしません。単体と組み合わせてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000