曜日別特売
YS22JCA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092615

YS22JCA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092615
YS22JCA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092615
YS22JCA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092615
YS22JCA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092615
YS22JCA 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野 41092615

火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
形状キャスター足
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
タイプ接続型
内容量1台注文コード41092615品番YS22JCA
参考基準価格(税別)¥55,410販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

タイプ接続型枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000形状キャスター足キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7質量(kg)6.3付属品アルミ製接続パーツ2個仕様C種合格品トラスコ品番352-8758
注意
※接続型のみでは自立いたしません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする