曜日別特売
YS12JFY 遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野 41092721

遮光用衝立 アルミニウムフレーム

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
形状固定式
トラスコ品番352-8642
352-8642
352-8740
352-8731
352-8723
352-8944
352-8936
352-8928
352-8693
352-8685
352-8677
352-8898
352-8880
352-8871
352-8634
352-8626
352-8847
352-8839
352-8821
352-8596
352-8588
352-8570
352-8791
352-8782
352-8774
内容量1台注文コード41092721品番YS12JFY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。

タイプ接続型イエロー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000形状固定式キャスター径(Φmm)-フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35質量(kg)4.4付属品アルミ製接続パーツ2個仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)トラスコ品番352-8642規格C種合格品
注意
※接続型のみでは自立いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41092877
2019-03-04
用途: 溶接、組立の間仕切り
豊伸工業株式会社建設業・工事業

軽量で持ち運びにも便利で、様々な場所で使用しております。

対象商品 : 41092816
2016-06-29
用途: 溶接時の間仕切りと遮光

組み立てが前回購入した時よりも手間がかかった。ねじ止めよりも枠が差し込むタイプのほうが良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする