※使用例
友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093184
品番
PBM2NR
参考基準価格(税別)
¥341,916
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。
トップのアールが練りこぼれを抑えます。
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
29.6/35
用途
モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番
463-0220
全長(mm)
700
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
650
全高(mm)
750
深さ(mm)
255
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
600
注意
※重量物(65kg)の為荷下ろにフォークリフトが必要な商品です。
※フォークリフトの準備をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません