曜日別特売
KR-T-1845T スタックテーブル アズワン 41093648

KR-T-1845T スタックテーブル アズワン 41093648
KR-T-1845T スタックテーブル アズワン 41093648
KR-T-1845T スタックテーブル アズワン 41093648

スタックテーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700
質量(kg)19.5
内容量1個注文コード41093648品番KR-T-1845T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700質量(kg)19.5耐荷重(kg)100(等分布荷重)アズワン品番8-3757-03付属品スパナ仕様組み立て式(要工具)、アジャスター・指挟み防止カバー付き材質天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装キャスターΦ53mm(前輪ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする