アズワン
ワークテーブル
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
28日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
質量(kg)
10.8
10.8
12.4
アズワン品番
8-5404-01
8-5404-01
8-5404-02
8-5404-03
8-5404-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41093693
品番
TT-NS20ピンク
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
部屋に置いても圧迫感を感じないコンパクトサイズです。キャスター付きで軽快に移動できます。ナース・ヘルパーステーションの補助的なワーキングテーブルとしても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×445×900
色
ピンク
仕様
カゴ無し
材質
天板/PP(ポリプロピレン)、脚/スチールパイプ粉体塗装、カゴ/スチール
質量(kg)
10.8
耐荷重(kg)
40
キャスター
Φ75mmウレタン巻ナイロン製(双輪・ストッパー×2個付き)
アズワン品番
8-5404-01
有効内寸法(mm)
(カゴ)440×210×90
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000