曜日別特売
TT-NS20ブルー ワークテーブル アズワン 41093702

ワークテーブル

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
ブルー
質量(kg)12.4
アズワン品番8-5404-02
内容量1個注文コード41093702品番TT-NS20ブルー
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

部屋に置いても圧迫感を感じないコンパクトサイズです。キャスター付きで軽快に移動できます。ナース・ヘルパーステーションの補助的なワーキングテーブルとしても使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×445×900ブルー仕様カゴ無し材質天板/PP(ポリプロピレン)、脚/スチールパイプ粉体塗装、カゴ/スチール質量(kg)12.4耐荷重(kg)40キャスターΦ75mmウレタン巻ナイロン製(双輪・ストッパー×2個付き)アズワン品番8-5404-02有効内寸法(mm)(カゴ)440×210×90
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする