MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902

※本体画像

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902
MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902
MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902
MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902
MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902
MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 41093902

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41093902品番MS-252RT25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。

用途薬剤散布に付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ仕様25Lタンクキャリー付きトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(10.7MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650

商品説明動画

KOSHIN 電動噴霧器 MS-252C (ガーデンスプレーヤー)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする