1590H-WC ナーステーブル(天板配線穴有) ナビス(アズワン) 41094262

1590H-WC ナーステーブル(天板配線穴有) ナビス(アズワン) 41094262
1590H-WC ナーステーブル(天板配線穴有) ナビス(アズワン) 41094262

ナーステーブル(天板配線穴有)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×900
内容量1個注文コード41094262品番1590H-WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000

パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×900仕様組み立て式(要工具)、ガーデン材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)質量(kg)43耐荷重100kg(均等荷重)引出し内寸法(mm)251×319×55mm配線引込口有りアズワン品番8-2561-01引出し取付可能数片側2個×2
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする