曜日別特売
GRM31A5C2J470JW01D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc 47pF ±5% MURATA(村田製作所) 41094306

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc 47pF ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
41094306
品番
GRM31A5C2J470JW01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
静電容量 = 47pF
電圧 = 630V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1mm
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = 0±30ppm/℃
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする