ホワイト15 アルティア テーブル ナビス(アズワン) 41094375

ホワイト15 アルティア テーブル ナビス(アズワン) 41094375
ホワイト15 アルティア テーブル ナビス(アズワン) 41094375
ホワイト15 アルティア テーブル ナビス(アズワン) 41094375

アルティア テーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
寸法(mm)1500×900×900
ホワイト
内容量1個注文コード41094375品番ホワイト15
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。T字脚を採用していますので足元が邪魔にならず、PCカートと併用したときに脚部が干渉せずに使用できます。天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。

寸法(mm)1500×900×900ホワイト仕様組み立て式(要工具)材質天板/木(抗菌メラミン化粧合板)、脚部/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、ベース/アルミニウム(ポリエステル粉体塗装・アジャスター付き)質量(kg)39耐荷重(kg)100(平均)配線引込口1個アズワン品番8-9911-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする