メイン画像
ピカコーポレイション
折りたたみ式作業台 DWR型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
天板高さ(m)
1.2
1.2
1.5
1.8
2.1
0.9
段数
4
4
5
6
7
3
設置寸法(mm)
683×1413
683×1413
736×1607
788×1802
841×1996
631×1220
天板寸法(mm)
526×500
500×526
526×500
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41094681
品番
DWR120A
参考基準価格(税別)
¥210,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。
簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。
積み重ねて保管できます。
用途
工場・倉庫などでの作業に。
天板高さ(m)
1.2
質量(kg)
13.8
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
107
トラスコ品番
393-4314
種別
手すり:なし
材質
アルミ合金
色
シルバー
タイプ
完成品
段数
4
天板寸法(mm)
526×500
踏ざん間隔(mm)
300
収納時寸法(mm)
1690×635×335
収納時全長(m)
1.690
設置寸法(mm)
683×1413
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100