付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。質量(kg)約2.3電源AC100V 50/60Hz消費電力140VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180ボトル容量(mL)最大7噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し)アズワン品番8-8017-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※医薬品医療機器等法一般医療機器