曜日別特売
18051-1 ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式 新鋭工業 41096003

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41096003品番18051-1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズ224×212×198mm吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番7-1140-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする