MCC(松阪鉄工所)
パイプマシンネジプロ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
トラスコ品番
367-3120
465-5591
367-3111
367-3120
465-5583
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41097585
品番
PMNA080
参考基準価格(税別)
¥586,600
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30
消費電力(W)
750
質量(kg)
63
付属品
ダイヘッド(自動切上1/2~3/4インチ、1~2インチ、2 1/2~3インチ)、チェーザ(手動・自動兼用1/2~3/4インチ、1~2インチ、2 1/2~3インチ)
トラスコ品番
367-3120
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
全長×全幅W×全高(mm)
784×452×428