曜日別特売
S03 日動 ハイパー三脚スタンド 日動工業 41097761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日動 ハイパー三脚スタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41097761品番S03
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。

用途投光器を三脚で使用したい時に。トラスコ品番368-6680材質(本体)スチール厚さ(mm)(パイプ)2質量(kg)13.6耐荷重(kg)30有効長(mm)1450~2450折りたたみ寸法(mm)1600

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41097761
2017-11-15
用途: 災害時仮設照明のスタンドとして行政に採用されることになりました。
有限会社ぎょうむ電気・ガス・熱供給・水道業

照明器具が8.8kgと重いのですが、安定感があり安心して使用できます。但し、照明器具が大きいため取付金具を片側50mm広げて穴を片側2個から3個にして頂くとより安定感が増し、適応する照明器具も増加し要望に応えやすくなると思います。日動工業様、是非、ご検討ください。来年度、災害時仮設照明セットとして、拡販していきますので宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする