曜日別特売
CFBS3714M5 オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz アネスト岩田 41097883

オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード41097883品番CFBS3714M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥805,000

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。
エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。

吐出空気量(L/min)1080騒音値(dB)55幅(mm)1180高さ(mm)1100奥行(mm)750質量(kg)215トラスコ品番455-7654接続口径Rc3/4×1電源(V)三相200モーター出力(kW)3.7吐出圧力(MPa)1.2~1.4空気タンク容量(L)70圧力範囲(MPa)(吸込み気体)0.2~0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき80,000/税込88,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41097883CFBS3714M517704173CFBS37BF-14 M5画像準備中オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hzアネスト岩田1台
849,800
税込934,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする