※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
オイル式ブースター 7.5KW 50HZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
41097971
品番
CLBS75B30M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,470,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。
広範囲の使用圧力対応が可能です。
吐出空気量(L/min)
2100
制御圧力(MPa)
2.8~3.0
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
56
幅(mm)
1230
高さ(mm)
1115
奥行(mm)
870
質量(kg)
375
トラスコ品番
455-7913
接続口径
Rc3/4×1
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
7.5
吐出圧力(MPa)
2.8~3.0
空気タンク容量(L)
72.5
圧力範囲(MPa)
(吸込み気体)0.5~1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41097971
CLBS75B30M5
17704575
CLBS75BF-30 M5
オイル式ブースター 7.5KW 50HZ
アネスト岩田
1台
¥
1,998,000
税込
¥
2,197,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です