曜日別特売
SUST65100 ステンレス製空気タンク 65L アネスト岩田 41098032

ステンレス製空気タンク 65L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41098032品番SUST65100
参考基準価格(税別)¥643,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番455-8511質量(kg)45タンク容量(L)65最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1/2ストップバルブ空気取入口Rc1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする