曜日別特売
XF2M-2015-1A FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M omron(オムロン) 41098287

FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個
極数20
内容量1個注文コード41098287品番XF2M-2015-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様0.5mmFPCコネクタ XF2Mシリーズ. 回転バックロック構造で高い信頼性を確保 上下両接点方式 0.3mm厚FPCに対応取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5極数20使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする