曜日別特売
OLC652100A 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV 41098784

絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41098784品番OLC652100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。
使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする