曜日別特売
CK0023BE マルチマット ムニュ(ムニュマット) ルドロー 41098934

CK0023BE マルチマット ムニュ(ムニュマット) ルドロー 41098934
CK0023BE マルチマット ムニュ(ムニュマット) ルドロー 41098934
CK0023BE マルチマット ムニュ(ムニュマット) ルドロー 41098934

マルチマット ムニュ(ムニュマット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)910
幅(mm)610
ベージュ
内容量1個注文コード41098934品番CK0023BE
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベッドからの転落時や、脱衣所での転倒時の衝撃をやわらげます床に密着しやすく、ずれにくいマットですので踏ん張りが効き、ベッドやポータブルトイレからの立上がり動作が楽になります。

幅(mm)610長さ(mm)910ベージュ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×10アズワン品番7-1277-02仕様防炎適合品材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする