曜日別特売
734S ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小 渡部工業 41098942

ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1双注文コード41098942品番734S
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。

仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚生労働省検定合格:無
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ適合510-S、540-Sトラスコ品番429-9663材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
注意
※耐電性能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする