曜日別特売
BB-300 酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500 ナビス(アズワン) 41099004

酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41099004品番BB-300
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm質量(kg)約2.8タイプボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500アズワン品番8-9558-01取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする