曜日別特売
580LL 低圧絶縁衣 渡部工業 41099037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧絶縁衣

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
サイズLL
内容量1着注文コード41099037品番580LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。

用途
ハイブリッド車の点検作業などに使用します。
低圧活線作業用です。
サイズLL仕様定期自主検査/非対象品トラスコ品番467-6530材質ビニールレザークロス厚さ(mm)0.58黄色質量(g)1300使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下適応身長(cm)170~180試験電圧(V/1分)3000適応胸囲(cm)96~104職業別シーン電気・設備工事
注意
※定期自主点検:不必要

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする