曜日別特売
PLEK-0010 関西型 エキセンプレス 盛光 41099624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

関西型 エキセンプレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ストローク(mm)25
質量(kg)30
内容量1台注文コード41099624品番PLEK-0010
参考基準価格(税別)¥286,600販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。
瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。

タイプ標準型サイズ(mm)(テーブル)175×110ストローク(mm)25穴径(Φmm)45質量(kg)30トラスコ品番466-0871

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする