曜日別特売
PLSL-3806 三本ロール(手動式) 盛光 41099737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSL-3806 三本ロール(手動式) 盛光 41099737
PLSL-3806 三本ロール(手動式) 盛光 41099737
PLSL-3806 三本ロール(手動式) 盛光 41099737

三本ロール(手動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
加工長(mm)600
最大板厚(mm)(鋼板)0.8
内容量1台注文コード41099737品番PLSL-3806
参考基準価格(税別)¥425,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。

質量(kg)35最大板厚(mm)(鋼板)0.8加工長(mm)600ローラー径(Φmm)(成形)38、(送り)38トラスコ品番466-0978材質(ロール)S45C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする